{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
Plaatafmeting | 15 mm | |
Inzetsoort | links | |
Binnendraaidiepte tot | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code houder | A32S PDUNR/L15 | |
Instelhoek κ | 93 graden | |
geschikte wisselplaat | DN.. 1506.. | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 40 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 22 mm | |
Spanhoogte L2 | 31 mm | |
Totale lengte L | 250 mm | |
Onderlegplaat | 259031 28 | |
Kniehefboom | 259015 8 | |
Kniehefboomschroef | 259018 7 | |
Verenset | 259044 2 | |
Set verende stiften | 259047 2 | |
Toepassing | Langsdraaien binnen | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 250627 32/15 | |
EAN/GTIN | 4045197650641 | |
Nummer fabrikant | 250627 32/15 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |