Boorstang staal, rechts, Schacht-⌀ / plaatafmeting: 25/11mm

Artikelnummer: 250626 25/11
Korting
238,00 €
Prijs geldig tot 3 jan. 2025
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Binnendraaidiepte tot: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 25 mm
Plaatafmeting 11 mm
Inzetsoort rechts
Binnendraaidiepte tot 3×D
Norm DIN 8024
Inwendige koeling ja
ISO-code houder A25R PDUNR/L11
Instelhoek κ 93 graden
geschikte wisselplaat DN.. 1104..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 32 mm
Middenverplaatsing L3 18,5 mm
Spanhoogte L2 24 mm
Totale lengte L 200 mm
Onderlegplaat 259031 7
Kniehefboom 259015 7
Kniehefboomschroef 259018 6
Verenset 259044 4
Set verende stiften 259047 2
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250626 25/11
EAN/GTIN 4045197650597
Nummer fabrikant 250626 25/11