{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 20 mm | |
Plaatafmeting | 11 mm | |
Inzetsoort | links | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | nee | |
ISO-code houder | PDNNR/L 2020K11 | |
geschikte wisselplaat | DN.. 1104.. | |
Functiebreedte L4 | 10 mm | |
Koplengte L1 | 25 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Onderlegplaat | 259031 7 | |
Kniehefboom | 259015 7 | |
Kniehefboomschroef | 259018 6 | |
Verenset | 259044 4 | |
Set verende stiften | 259047 3 | |
Instelhoek κ | 63 graden | |
Toepassing | Langsdraaien buiten; Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 250613 20/11 | |
EAN/GTIN | 4045197861771 | |
Nummer fabrikant | 250613 20/11 |