Snijkop QuickTurn 20/15 mm

Artikelnummer: 250607 20/15
Korting
269,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie QuickTurn
Schachtgrootte 20 mm
Plaatafmeting 15 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling nee
ISO-code houder DDJNR/L 2025K15
geschikte wisselplaat DN.. 1506..
Functiebreedte L4 32 mm
Koplengte L1 46 mm
Totale lengte L 125 mm
Onderlegplaat 259031 29
Schroef voor onderlegplaat 259025 4
Klemstuk 259038 7
Instelhoek κ 93 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250607 20/15
EAN/GTIN 4045197650429
Nummer fabrikant 250607 20/15

Omschrijving

Vantaggi:

Sostituzione degli inserti senza chiavi. Allentare l’arresto tramite pulsante − sostituire il tagliente − premere il bloccaggio della staffa.
Ridurre in modo semplice e pratico i tempi accessori.
Forza di bloccaggio uniforme, elevata precisione di sostituzione, esente da manutenzione.