{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | QuickTurn | |
Schachtgrootte | 20 mm | |
Plaatafmeting | 15 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Inwendige koeling | nee | |
ISO-code houder | DDJNR/L 2025K15 | |
geschikte wisselplaat | DN.. 1506.. | |
Functiebreedte L4 | 32 mm | |
Koplengte L1 | 46 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Onderlegplaat | 259031 29 | |
Schroef voor onderlegplaat | 259025 4 | |
Klemstuk | 259038 7 | |
Instelhoek κ | 93 graden | |
Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 250606 20/15 | |
EAN/GTIN | 4045197650382 | |
Nummer fabrikant | 250606 20/15 | |
Fabrikant | Aleit GmbH Techno Tools, Industriestraße 15 - 17, 35239 STEFFENBERG, Deutschland |