Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Eco-klemdraaihouder kort, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/15mm

Artikelnummer: 250604 20/15
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Eco
Schachtgrootte 20 mm
Plaatafmeting 15 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling ja
ISO-code houder PDJNR/L 2020H15
geschikte wisselplaat DN.. 1506..
Functiebreedte L4 25 mm
Koplengte L1 41 mm
Totale lengte L 100 mm
Onderlegplaat 259031 13
Kniehefboom 259015 5
Kniehefboomschroef 259018 5
Veer 259046 1
Instelhoek κ 93 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250604 20/15
Nummer fabrikant 250604 20/15

Omschrijving

Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en grotere proceszekerheid.

Uitvoering - afbeelding:

De snijkant wordt optimaal omspoeld met koelvloeistof.
De positionering binnen de schaalverdeling zorgt voor een nauwkeurige koelmiddeloverdracht.

Tip:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 319001319886 of bij schachtlengte < 125 mm met nr. 317900.