CNMM 120412, Soort: CA510

Artikelnummer: 250492 CA510
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
520 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CNMM 120412
Hoekradius 1,2 mm
Soort CA510
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snedecondities continu
Spaanbreker PX
Snijdiepte ap 1 mm - 11 mm
Voeding f 0,25 mm/omw. - 0,9 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 80 m/min - 450 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Voorbewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250492 CA510
EAN/GTIN 4960664697274
Nummer fabrikant TAA01186

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
Continu
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


CNMM 120412, Soort: CA510

CNMM 120412, Soort: CA510

op aanvraag
Op voorraad
520 stuks direct leverbaar
€ 12,50
op aanvraag
Op voorraad
222 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 10,68
vanaf 10  Stuks
€ 8,90
op aanvraag
Op voorraad
323 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
10,50 €
€ 4,92
vanaf 10  Stuks
8,75 €
€ 4,10
Aantal wisselingen/snijkanten 4 4 4
Hoekradius 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm
Fijn/ruw-indeling Voorbewerken Voorbewerken Voorbewerken
Snijmateriaal HM HM HM
Snedecondities continu continu continu
Spaanbreker PX SR VR
Producttype Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien