CNMM 190616, Soort: HB7010-1

Artikelnummer: 250464 HB7010-1

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 28,32 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 23,60 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
358 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CNMM 190616
Hoekradius 1,6 mm
Soort HB7010-1
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snedecondities continu
Spaanbreker SR
Snijdiepte ap 2 mm - 10 mm
Voeding f 0,4 mm/omw. - 1,2 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 100 m/min - 375 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Voorbewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250464 HB7010-1
EAN/GTIN 4045197779809
Nummer fabrikant 250464 HB7010-1

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
Continu
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


CNMM 190616, Soort: HB7010-1

CNMM 190616, Soort: HB7010-1

op aanvraag
Op voorraad
358 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 28,32
vanaf 10  Stuks
€ 23,60
op aanvraag
Op voorraad
241 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
27,84 €
€ 13,08
vanaf 10  Stuks
23,20 €
€ 10,90
Fijn/ruw-indeling Voorbewerken Nabewerken
Snedecondities continu continu
Soort HB7010-1 HB7120-1
Spaanbreker SR VR
Hoofdtoepassing P M
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 100 m/min - 375 m/min 60 m/min - 210 m/min
Producttype Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien