{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CNMM 120416 | |
Hoekradius | 1,6 mm | |
Soort | HB7140-1 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | M | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | VR | |
Snijdiepte ap | 2 mm - 8 mm | |
Voeding f | 0,2 mm/omw. - 0,8 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 40 m/min - 180 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 250455 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197928061 | |
Nummer fabrikant | 250455 HB7140-1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
CNMM 120416, Soort: HB7140-1
op aanvraag
Op voorraad
403 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 10,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
565 stuks direct leverbaar
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | 4 |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | Nabewerken |
Snedecondities | licht onderbroken | licht onderbroken |
Snijdiepte ap | 2 mm - 8 mm | 2 mm - 10 mm |
Spaanbreker | VR | SR |
Hoofdtoepassing | M | P |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 40 m/min - 180 m/min | 100 m/min - 300 m/min |