CNMG 190608 CA115P

Artikelnummer: 250382 CA115P
Nieuw product.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 32,65 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 27,21 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CNMG 190608
Hoekradius 0,8 mm
Soort CA115P
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snedecondities continu
Spaanbreker PH
Snijdiepte ap 1 mm - 10 mm
Voeding f 0,28 mm/omw. - 0,88 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 170 m/min - 380 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250382 CA115P
EAN/GTIN 4960664043002