{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CNMG 160608 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | CA115P | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | PH | |
Snijdiepte ap | 1 mm - 10 mm | |
Voeding f | 0,28 mm/omw. - 0,88 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 170 m/min - 380 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 250376 CA115P | |
EAN/GTIN | 4960664042722 |