{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CNMG 190624 | |
Hoekradius | 2,4 mm | |
Soort | HB7120-1 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | M | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | VG | |
Snijdiepte ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Voeding f | 0,25 mm/omw. - 0,6 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 70 m/min - 240 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 250343 HB7120-1 | |
EAN/GTIN | 4045197928030 |