CNMG 160612, Soort: HB7210-1

Artikelnummer: 250336 HB7210-1

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 20,40 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 17,00 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
333 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CNMG 160612
Hoekradius 1,2 mm
Soort HB7210-1
Snijmateriaal HM
Coating TiCN
Hoofdtoepassing K
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker GG
Snijdiepte ap 0,4 mm - 6,5 mm
Voeding f 0,32 mm/omw. - 0,8 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 100 m/min - 450 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250336 HB7210-1
EAN/GTIN 4062406058975
Nummer fabrikant 250336 HB7210-1

Toepassingstabel

GG(G)
K
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


CNMG 160612, Soort: HB7210-1

CNMG 160612, Soort: HB7210-1

op aanvraag
Op voorraad
333 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 20,40
vanaf 10  Stuks
€ 17,00
op aanvraag
Op voorraad
384 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 20,40
vanaf 10  Stuks
€ 17,00
op aanvraag
Op voorraad
315 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 20,40
vanaf 10  Stuks
€ 17,00
op aanvraag
Op voorraad
377 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 20,40
vanaf 10  Stuks
€ 17,00
op aanvraag
Op voorraad
681 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 20,04
vanaf 10  Stuks
€ 16,70
op aanvraag
Op voorraad
317 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 20,40
vanaf 10  Stuks
€ 17,00
op aanvraag
Op voorraad
645 stuks direct leverbaar
€ 12,55
op aanvraag
Op voorraad
244 stuks direct leverbaar
€ 12,55
Aantal wisselingen/snijkanten 4 4 4 4 4 4 4 4
Hoekradius 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm
ISO-code wisselplaat CNMG 160612 CNMG 160612 CNMG 160612 CNMG 160612 CNMG 160612 CNMG 160612 CNMG 160612 CNMG 160612
Snedecondities licht onderbroken licht onderbroken continu continu licht onderbroken sterk onderbroken licht onderbroken licht onderbroken
Soort HB7210-1 HB7020 HB7010-1 HB7120-1 HB7140-1 HB7035-1 HBT020 HBT130
Spaanbreker GG SG SG VG VG SG PR MR
Voeding f 0,32 mm/omw. - 0,8 mm/omw. 0,25 mm/omw. - 0,6 mm/omw. 0,25 mm/omw. - 0,6 mm/omw. 0,25 mm/omw. - 0,6 mm/omw. 0,25 mm/omw. - 0,6 mm/omw. 0,25 mm/omw. - 0,6 mm/omw. 0,2 mm/omw. - 0,6 mm/omw. 0,15 mm/omw. - 0,55 mm/omw.