{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CNMG 120408 | |
Hoekradius | 0,85 mm | |
Soort | IC6015 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | M | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | M3M | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Voeding f | 0,17 mm/omw. - 0,5 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 140 m/min - 300 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Ruwe/fijne afwerking | |
Fabrikantnummer | CNMG 120408-M3M IC6015 | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 250271 IC6015 | |
EAN/GTIN | 7291075305678 | |
Nummer fabrikant | 5510240 |