CNMG 120408, Soort: HBT020

Artikelnummer: 250218 HBT020
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.522 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CNMG 120408
Hoekradius 0,8 mm
Soort HBT020
Snijmateriaal HM
Coating TiCN
Hoofdtoepassing P
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker PR
Snijdiepte ap 1,8 mm - 6 mm
Voeding f 0,2 mm/omw. - 0,6 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 80 m/min - 260 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250218 HBT020
EAN/GTIN 4062406256210
Nummer fabrikant 250218 HBT020

Toepassingstabel

Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


CNMG 120408, Soort: HBT020

CNMG 120408, Soort: HBT020

op aanvraag
Op voorraad
1.522 stuks direct leverbaar
€ 6,45
op aanvraag
Op voorraad
4.595 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
10,68 €
€ 7,44
vanaf 10  Stuks
8,90 €
€ 6,20
ISO-code wisselplaat CNMG 120408 CNMG 120408
Fijn/ruw-indeling Nabewerken Voorbewerken
Snijdiepte ap 1,8 mm - 6 mm 1,5 mm - 8 mm
Voeding f 0,2 mm/omw. - 0,6 mm/omw. 0,25 mm/omw. - 0,6 mm/omw.
Hoofdtoepassing P P
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 80 m/min - 260 m/min 100 m/min - 300 m/min
Producttype Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien