CNMG 120412 Wiper CA115P

Artikelnummer: 250215 CA115P
Nieuw product.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 16,39 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 13,66 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CNMG 120412
Hoekradius 1,2 mm
Soort CA115P
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snedecondities continu
Spaanbreker WQ
Snijdiepte ap 0,5 mm - 3 mm
Voeding f 0,14 mm/omw. - 0,5 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 180 m/min - 400 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Fijnruwfrezen
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250215 CA115P
EAN/GTIN 4960664042425