CNMG 120404, Soort: PDL010

Artikelnummer: 250210 PDL010

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 32,78 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 27,32 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
719 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CNMG 120404
Hoekradius 0,4 mm
Soort PDL010
Snijmateriaal HM
Coating gecoat
Hoofdtoepassing N
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker AH
Snijdiepte ap 1 mm - 3,5 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 200 m/min - 600 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250210 PDL010
EAN/GTIN 4960664848591

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
Aluminium (kortspanend)
N
Aluminium > 10% Si
N
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal