CNMG 120404 HBT020

Artikelnummer: 250196 HBT020
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
705 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CNMG 120404
Hoekradius 0,4 mm
Soort HBT020
Snijmateriaal HM
Coating TiCN
Hoofdtoepassing P
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker PM
Snijdiepte ap 0,8 mm - 5 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,45 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 100 m/min - 280 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250196 HBT020
EAN/GTIN 4062406256135
Nummer fabrikant 250196 HBT020

Toepassingstabel

Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal