CNMG 160608, Soort: HB7140-2

Artikelnummer: 250168 HB7140-2
Individual prices for business customers after login.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 20,40 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 17,00 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
434 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CNMG 160608
Hoekradius 0,8 mm
Soort HB7140-2
Snijmateriaal HM
Coating gecoat
Hoofdtoepassing M
Snedecondities sterk onderbroken
Spaanbreker VM
Tolerantie M
Snijdiepte ap 0,5 mm - 4 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 60 m/min - 200 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250168 HB7140-2
EAN/GTIN 4067263314950
Nummer fabrikant 250168 HB7140-2