{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CNMA 120412 | |
Hoekradius | 1,2 mm | |
Soort | HB7210-1 | |
Snijmateriaal | HM | |
Coating | TiCN | |
Hoofdtoepassing | K | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Toleranz | M | |
Snijdiepte ap | 0,4 mm - 6,5 mm | |
Voeding f | 0,3 mm/omw. - 0,7 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 100 m/min - 450 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Voorbewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 250161 HB7210-1 | |
EAN/GTIN | 4062406058913 | |
Nummer fabrikant | 250161 HB7210-1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() CNMA 120412 HB7210-1
op aanvraag
Op voorraad
296 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 10,68
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
161 stuks direct leverbaar
65,80 €
|
op aanvraag
Op voorraad
368 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 19,32
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 16,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
320 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 11,94
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 9,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hoekradius | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Snijmateriaal | HM | HM | HM | HM |
Soort | HB7210-1 | HBX020 | HB7020 | HB7020 |
Voeding f | 0,3 ;0,7 | 0,05 ;0,5 | 0,3 ;0,45 | 0,3 ;0,45 |
Hoofdtoepassing | K | P | P | P |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 100 ;450 | 80 ;300 | 120 ;350 | 120 ;350 |