CNMG 120408 Wiper CA025P

Artikelnummer: 250105 CA025P
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat CNMG 120408
    Soort CA025P
    Snijmateriaal HM
    Coating CVD
    Hoofdtoepassing P
    Snedecondities licht onderbroken
    Spaanbreker WP
    Snijdiepte ap 0,2 mm - 2,5 mm
    Voeding f 0,13 mm/omw. - 0,4 mm/omw.
    Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 105 m/min - 435 m/min
    Aantal wisselingen/snijkanten 4
    Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 250105 CA025P
    EAN/GTIN 4960664863181
    Nummer fabrikant TMH00078

    Toepassingstabel

    Continu
     
    Onregelmatig
     

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen