HFFA 46R-2 Reinforced Face Grooving Blades

Artikelnummer: 2500748
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIFACE
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2500748
EAN/GTIN 7291075328721
Nummer fabrikant 2500748
L-nummer L23920 1880

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, zaagdiepte, max. (CDX) 14 mm, snijbreedte (CW) 2 mm, totale lengte (OAL) 102 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 60 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 46 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 14 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 2 mm
  • Functiebreedte (WF) 9,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 102 mm
  • Schachthoogte (H) 32 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIFACE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen