{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CNMG 120408 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | IC6025 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | M | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | F3M | |
Snijdiepte ap | 0,1 mm - 1,5 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 120 m/min - 230 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Fabrikantnummer | CNMG 120408-F3M IC6025 | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 250071 IC6025 | |
EAN/GTIN | 7291075336450 | |
Nummer fabrikant | 5567824 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
CNMG 120408, Soort: IC6025
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
€ 13,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
520 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 10,68
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
746 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 10,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
546 stuks direct leverbaar
€ 6,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.288 stuks direct leverbaar
|
|
Hoekradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Snijmateriaal | HM | HM | HM | HM | HM |
Snijdiepte ap | 0,1 mm - 1,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm |
Soort | IC6025 | HB7120-1 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Spaanbreker | F3M | VS | VS | MF | VS |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 120 m/min - 230 m/min | 90 m/min - 290 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 270 m/min |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |