HGHR 2525-12-3T6 Integral Holders for Face Grooving and Turning

Artikelnummer: 2500689
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIFACE
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2500689
EAN/GTIN 7291075112108
Nummer fabrikant 2500689
L-nummer L23920 1318

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, snedediepte, max. (CDX) 6 mm, snijbreedte (CW) 3 mm, snijbreedte max. (CWX) 3,2 mm, snijbreedte min. (CWN) 3 mm, totale lengte (OAL) 120 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 16 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 12 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 6 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,2 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3 mm
  • Functiebreedte (WF) 25 mm
  • Koplengte (links) 19 mm
  • Totale lengte (OAL) 120 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIFACE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen