C5 HELIL 4T25 External Tools for Turning, Grooving and Parting with CAMFIX Exchangeable Shanks

Artikelnummer: 2500673
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2500673
EAN/GTIN 7291075278026
Nummer fabrikant 2500673
L-nummer L23920 1210

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaigereedschaphouder, bevestigingsdiameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, snijbreedte max. (CWX) 4,76 mm, snijbreedte min. (CWN) 4 mm, totale lengte (OAL) 100 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 4,76 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 4 mm
  • Functiebreedte (WF) 24,9 mm
  • Totale lengte (OAL) 100 mm

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI-GRIP" Bekijk alles