C4 HELIR 4T25 External Tools for Turning, Grooving and Parting with CAMFIX Exchangeable Shanks

Artikelnummer: 2500670
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2500670
EAN/GTIN 7291075277999
Nummer fabrikant 2500670
L-nummer L23920 1517

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibeitelhouder, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm, snijbreedte max. (CWX) 4,76 mm, snijbreedte min. (CWN) 4 mm, totale lengte (OAL) 94 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 4,76 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 4 mm
  • Functiebreedte (WF) 19,6 mm
  • Totale lengte (OAL) 94 mm

Geschikte producten

Inserts

Accessoires

Uit dezelfde serie "HELI-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen