HELIR 3232-6T30 External Holders for Turning, Grooving and Parting

Artikelnummer: 2500622
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2500622
EAN/GTIN 7291075032093
Nummer fabrikant 2500622
L-nummer L23920 2914

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 6,35 mm, snijbreedte min. (CWN) 6 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Snijbreedte max. (CWX) 6,35 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 6 mm
  • Functiebreedte (WF) 29,4 mm
  • Koplengte (links) 51,4 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Schachthoogte (H) 32 mm
  • Schachtbreedte (B) 32 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI-GRIP" Bekijk alles