HELIR 3232-5T25 External Holders for Turning, Grooving and Parting

Artikelnummer: 2500620
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2500620
EAN/GTIN 7291075032079
Nummer fabrikant 2500620
L-nummer L23920 228

Omschrijving

Omschrijving:

Groevendraaibeitelhouder, snijbreedte max (CWX) 5 mm, snijbreedte min (CWN) 5 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Snijbreedte max. (CWX) 5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 5 mm
  • Functiebreedte (WF) 29,9 mm
  • Koplengte (links) 43 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Schachthoogte (H) 32 mm
  • Schachtbreedte (B) 32 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen