HGHR 15.9-12-3T6 integhouders voor vlakdraaien en groeven

Artikelnummer: 2500604
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIFACE
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2500604
EAN/GTIN 7291075114188
Nummer fabrikant 2500604
L-nummer L23920 336

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakgroef/draai indexeerbare houders, maximale snijdiepte (CDX) 0,236″, snijbreedte (CW) 0,118″, maximale snijbreedte (CWX) 0,126″, minimale snijbreedte (CWN) 0,118″, totale lengte (OAL) 5″

Kenmerk:

  • Maximum buitendiameter axiale groef (DAXX): 0,63″
  • minimale buitendiameter axiale groef (DAXN): 0,47″maximale snijdiepte (CDX): 0,236″
  • snijrichting (HAND): Rechts rechts rechts
  • snijbreedte (CW): 0,118″
  • maximale snijbreedte (CWN) (CWX): 0,126″
  • minimale snijbreedte (CWN): 0,118″totale lengte van hoofd: 4″
  • (ONLengte: 0,59″OLengte: 5″
  • Hoogte schacht (H): 5/8″
  • schachtbreedte (B): 5/8″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIFACE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen