HFHL 25-200-5T20 Integral Holders for facing, Dmin. 25mm.

Artikelnummer: 2500570
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIFACE
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2500570
EAN/GTIN 7291075033526
Nummer fabrikant 2500570
L-nummer L23920 2721

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, snijdiepte, max. (CDX) 20 mm, snijbreedte (CW) 5 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 800 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 200 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 20 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 5 mm
  • Functiebreedte (WF) 26 mm
  • Koplengte (links) 32,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIFACE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen