HELIL 19-4T25 Gereedschapshouder voor uitwendige bewerking

Artikelnummer: 2500550
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2500550
EAN/GTIN 7291075031836
Nummer fabrikant 2500550
L-nummer L23920 3003

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deel-/draaigereedschaphouder
  • Spanbreedte max. (CWX): 0,187″
  • Spanbreedte min. (CWN): 0,157″
  • Overlengte (OAL): 5-1/2″

Kenmerk:

  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.187″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.157″
  • Funktionsbredde (WF): 0.69″
  • Hovedlængde (venstre): 1.7″
  • Samlet længde (OAL): 5-1/2″
  • Skafthøjde (H): 3/4″
  • Skaftbredde (B): 3/4″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.