CNMG 09T308, Soort: HB7120-1

Artikelnummer: 250052 HB7120-1

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 9,06 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 7,55 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
347 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CNMG 09T308
Hoekradius 0,8 mm
Soort HB7120-1
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing M
Snedecondities continu
Spaanbreker VS
Snijdiepte ap 0,3 mm - 2,5 mm
Voeding f 0,15 mm/omw. - 0,5 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 90 m/min - 290 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250052 HB7120-1
EAN/GTIN 4045197819567
Nummer fabrikant 250052 HB7120-1

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
RVS > 900 N/mm²
M
Continu
 
nat maximaal