HELIL 25.4-4T25 Klemhouder voor uitwendige bewerking

Artikelnummer: 2500453
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2500453
EAN/GTIN 7291075031560
Nummer fabrikant 2500453
L-nummer L23920 3250

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deel/draaibeitelhouder
  • Spanbreedte max. (CWX): 0,187″
  • Spanbreedte min. (CWN): 0,157″
  • Overlengte (OAL): 6″.

Kenmerk:

  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.187″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.157″
  • Funktionsbredde (WF): 0.94″
  • Hovedlængde (venstre): 1.7″
  • Samlet længde (OAL): 6″
  • Skafthøjde (H): 1″
  • Skaftbredde (B): 1″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.