HFFR 60-4T25 Blades for face machining Dmin 48mm.

Artikelnummer: 2500360
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIFACE
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2500360
EAN/GTIN 7291075032413
Nummer fabrikant 2500360
L-nummer L23920 2303

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, snedediepte, max. (CDX) 25 mm, snijbreedte (CW) 4 mm, snijbreedte max. (CWX) 4,8 mm, snijbreedte min. (CWN) 4 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 75 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 60 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 4 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 4,8 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 4 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Schachthoogte (H) 32 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIFACE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen