HFHR 25-30-6T15 Integral Holders for facing, Dmin. 26mm.

Artikelnummer: 2500280
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELIFACE
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2500280
    EAN/GTIN 7291075033649
    Nummer fabrikant 2500280
    L-nummer L23920 320

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, snedediepte, max. (CDX) 17 mm, snijbreedte (CW) 6 mm, snijbreedte max. (CWX) 6,4 mm, snijbreedte min. (CWN) 6 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

    Kenmerk:

    • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 38 mm
    • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 30 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 17 mm
    • Richting (rechts)
    • Snijbreedte (CW) 6 mm
    • Snijbreedte max. (CWX) 6,4 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 6 mm
    • Functiebreedte (WF) 26,4 mm
    • Koplengte (links) 36 mm
    • Totale lengte (OAL) 150 mm
    • Schachthoogte (H) 25 mm
    • Schachtbreedte (B) 25 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIFACE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen