HFHR 25.4-100-4T25 Geïntegreerde houders voor strijkfrezen

Artikelnummer: 2500209
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIFACE
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2500209
EAN/GTIN 7291075091991
Nummer fabrikant 2500209
L-nummer L23920 851

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakgroef/draai indexeerbare houders, maximale snijdiepte (CDX) 0,98″, snijbreedte (CW) 0,157″, maximale snijbreedte (CWX) 0,189″, minimale snijbreedte (CWN) 0,157″, totale lengte (OAL) 6″

Kenmerk:

  • Maximum buitendiameter axiale groef (DAXX): 5,51″
  • minimale buitendiameter axiale groef (DAXN): 3,94 1,73″maximale snijdiepte (CDX):″
  • snijrichting (HAND): Rechts rechts rechts
  • snijbreedte (CW): 0,157″
  • maximale snijbreedte (CWN): Maximale snijbreedte (CWX): 0,189″
  • minimale snijbreedte (CWN): 0,157″baanlengte″totale lengte: 1,02″
  • (ONLengte: 0,98 ONLengte: ONLengte: 6″
  • Hoogte schacht (H): 1″
  • schachtbreedte (B): 1″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIFACE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.