Klemdraaihouder 40/19 mm

Artikelnummer: 250020 40/19
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 40 mm
Plaatafmeting 19 mm
Inzetsoort rechts
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling nee
ISO-code houder PCBNR/L 4040S19
geschikte wisselplaat CN.. 1906..
Functiebreedte L4 35 mm
Koplengte L1 48 mm
Totale lengte L 250 mm
Onderlegplaat 259031 17
Kniehefboom 259015 1
Kniehefboomschroef 259018 1
Verenset 259044 1
Set verende stiften 259047 1
Instelhoek κ 75 graden
Toepassing Langsdraaien buiten; Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250020 40/19
EAN/GTIN 4062406119232
Nummer fabrikant 250020 40/19