HFHL 20-75-4T25 Integral Holders for facing, Dmin. 25mm.

Artikelnummer: 2500160
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELIFACE
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2500160
    EAN/GTIN 7291075032901
    Nummer fabrikant 2500160
    L-nummer L23920 2145

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, snedediepte, max. (CDX) 25 mm, snijbreedte (CW) 4 mm, totale lengte (OAL) 140 mm

    Kenmerk:

    • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 100 mm
    • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 75 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 25 mm
    • Richting (HAND) links
    • Snijbreedte (CW) 4 mm
    • Functiebreedte (WF) 20,6 mm
    • Koplengte (links) 44 mm
    • Totale lengte (OAL) 140 mm
    • Schachthoogte (H) 20 mm
    • Schachtbreedte (B) 20 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIFACE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen