HFHL 25.4-25-3T12 Integrale gereedschapshouders voor bewerking

Artikelnummer: 2500090
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIFACE
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2500090
EAN/GTIN 7291075091755
Nummer fabrikant 2500090
L-nummer L23920 1239

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare houders voor gezichtsgroef/draai, maximale snijdiepte (CDX) 0,47″, snijbreedte (CW) 0,118″, totale lengte (OAL) 6″

Kenmerk:

  • Max. Buitendiameter axiale groef (DAXX): 1,18″minimale buitendiameter axiale groef (DAXN): 0,98″maximale snijdiepte (CDX):″
  • snijrichting (HAND): Links Hand
snijbreedte (CW): 0,118″
  • functionele breedte (WF): 1,02″
  • koplengte (LH): 1-1/2″
  • totale lengte (OH): 0,47″
  • H): 1″H (H):″H): H): 1): H: H
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIFACE" Bekijk alles