Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 32/16mm

Artikelnummer: 250006 32/16
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 32 mm
Plaatafmeting 16 mm
Inzetsoort rechts
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling nee
ISO-code houder MCLNR/L 3232P16
geschikte wisselplaat CN.. 1606..
Functiebreedte L4 40 mm
Koplengte L1 34 mm
Totale lengte L 170 mm
Onderlegplaat 259031 23
Schroef voor onderlegplaat 259025 7
Spanklemstuk 259038 4
Schroef voor spanklemstuk 259021 1
Instelhoek κ 95 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250006 32/16
EAN/GTIN 4045197861573
Nummer fabrikant 250006 32/16