{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Eco | |
Schachtgrootte | 16 mm | |
Plaatafmeting | 9 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code houder | DCLNR/L 1616X09 | |
geschikte wisselplaat | CN.. 09T3.. | |
Functiebreedte L4 | 23 mm | |
Koplengte L1 | 27 mm | |
Totale lengte L | 74 mm | |
Onderlegplaat | 259033 7 | |
Schroef voor onderlegplaat | 259027 5 | |
Klemstuk, schroef, veer | 259036 12 | |
Instelhoek κ | 95 graden | |
Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 250004 16/09 | |
EAN/GTIN | 4045197926913 | |
Nummer fabrikant | 250004 16/09 |