Standaard pons, Ø punt 2,9 mm

Artikelnummer: 249.3
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
    Producttype Pendrijver

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 249.3
    EAN/GTIN 3148511595206
    Nummer fabrikant 249.3
    L-nummer L60130 744

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Zeshoekige schacht, punt van zeer bestendig speciaal staal, gehard tot 53 - 58 HRC afhankelijk van de afmetingen
    • Gegalvaniseerd

    Kenmerk:

    • A [mm]: 2,9
    • d [mm]: 8
    • L [mm]: 125
    • L1 [mm]: 40
    • [g]: 35
    • [kg]: 0,035