Omschrijving:
Het bewerken van contouren en geprofileerde oppervlakken, het bewerken van leuningen en buizen, het reinigen van oppervlakken, het verwijderen van roest en verfresten.
Kenmerk:
- Form: 28S SOFT JOB FLAP DISC
- Specificatie : ZA 60 - B
- Afmeting (D x H): 115 x 22,23 mm
- diameter: 115 mm
- Boring: 22.23 mm
- Korrelgrootte: 60
- Vs /max: 50 m/s
- Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal, Staal
- Gereedschap voor: Haakse slijper
Voordeel:
- Maximale flexibiliteit dankzij de specifieke constructie
- Perfect voor moeilijk bereikbare plekken door de verspringende indeling van het linnen
- Bespaart werktijd
Wir empfehlen:
- Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
- Korrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamheden
Toepassing:
- Voor oppervlakteverbetering, de voorbereiding op laswerkzaamheden en het opschonen van lasnaden op verschillende soorten staal en roestvrij staal
- Voor het bewerken van contouren, geprofileerde oppervlakken, leuningen en buizen en het reinigen van roest en verfresten
Advies:
- Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
- Korrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamheden