Werkplaatswagens van staalplaat

Artikelnummer: 2456/7016
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapswagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2456/7016
EAN/GTIN 4017976424569
Nummer fabrikant 2456/7016
L-nummer L90080 1386

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Constructie van staalplaat, gepoedercoat grijs RAL 7035, front antracietgrijs RAL 7016. Met dubbele deuren zonder scheidingswand, met 2 in hoogte verstelbare etages. Deuren centraal afsluitbaar door middel van cilinderslot. Openingshoek max. 120°. Nuttige breedte: 873 mm; nuttige diepte: 465 mm; openingsbreedte: 784 mm; draagvermogen per etage: 80 kg. Werkblad van sandwichplaat 20 mm dik. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Ongemonteerde aanlevering, eenvoudige zelfmontage.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 400
laadvlak lengte (mm): 985
laadvlak breedte (mm): 590
Laadvlakhoogte (mm): 915
Totale lengte (mm): 1080
Totale breedte (mm): 590
Totale hoogte (mm): 915
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 160 x 40

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires