Werkplaatswagens van staalplaat

Artikelnummer: 2450/7016
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Gereedschapswagen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2450/7016
    EAN/GTIN 4017976424507
    Nummer fabrikant 2450/7016
    L-nummer L90080 1279

    Omschrijving

    Uitvoering:

    gedemonteerd

    Omschrijving:

    Constructie van staalplaat, gepoedercoat, kast grijs RAL 7035, front antracietgrijs RAL 7016. Met 1 stalen kast met 1 vaste en 2 verstelbare legborden en 6 schuifladen (HxBxT : 95x280x470 mm). Centraal afsluitbaar door middel van cilinderslot. Werkblad van middengrijs multiplex 20 mm dik. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen per etage in de stalen kast 80 kg, per schuiflade 35 kg. Ongemonteerde aanlevering, eenvoudige zelfmontage.

    Kenmerk:

    Totaal draagvermogen (kg): 400
    laadvlak lengte (mm): 985
    laadvlak breedte (mm): 590
    Laadvlakhoogte (mm): 915
    Totale lengte (mm): 1080
    Totale breedte (mm): 590
    Totale hoogte (mm): 915
    Wielen: TPE
    Wielmaat (mm): 160 x 40

    Tip:

    conform EU-norm EN 1757-3

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen