Uitvoering:
gedemonteerd
Omschrijving:
Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat RAL 5007. 3 Stalen etages met 10 mm hoge rand, oliedicht gelast, gepoedercoat RAL 5007. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen bovenste en middelste laadvlak 200 kg.
Kenmerk:
Totaal draagvermogen (kg): 600
laadvlak lengte (mm): 1000
laadvlak breedte (mm): 600
Etagehoogten (mm): 270, 585, 900
Totale lengte (mm): 1197
Totale breedte (mm): 609
Totale hoogte (mm): 900
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 200 x 40