1/4″ Dopsleutel (inch) 7/16″

Artikelnummer: 2405A 7/16
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2405A 7/16
EAN/GTIN 4991644001026
Nummer fabrikant 2405A 7/16
L-nummer L60050 7382

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 22 mm
Dimensie D2: 14,3 mm
D1: 15,5 mm
Lengte: 9,3 mm
Drive: 1/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 7/16″
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen