{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | B06 | |
Snijmateriaal | HSS Co 10 | |
Boordiepte | 60 mm | |
Voor spoed tot | 3 mm | |
voor boringen vanaf ⌀ | 14 mm | |
Totale lengte | 95 mm | |
Schacht-⌀ | 10 mm | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het draaien |
Artikelnummer | 240084 B06 | |
EAN/GTIN | 4047109017054 | |
Nummer fabrikant | H15 21460.93 |