KOMET® Hoekbeitel Vorm f B02L

Artikelnummer: 240078 B02L
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HSS Co 10

Productdetails

Technische gegevens

Type B02L
Snijmateriaal HSS Co 10
Boordiepte 24 mm
voor boringen vanaf ⌀ 5 mm
Totale lengte 125 mm
Schacht-⌀ 8 mm
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 240078 B02L
EAN/GTIN 4047109017450
Nummer fabrikant H15 23120.93

Omschrijving

Uitvoering:

Microscopisch getest, precisie-snijprofiel. Gunstig geprijsd door meermaals naslijpen van het spaanvlak.
Uitvoeringen met extra aanduiding L = verlengde schacht.

Snijmateriaal:

HSS/Co10 − voor moeilijk te bewerken materialen.

Tip:

Geschikte boorbeitelhouder zie nr. 240070 en nr. 240072.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen