KOMET® Ruwbeitel Vorm g B04

Artikelnummer: 240074 B04
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS Co 10

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type B04
Snijmateriaal HSS Co 10
Boordiepte 45 mm
voor boringen vanaf ⌀ 9 mm
Totale lengte 75 mm
Schacht-⌀ 8 mm
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 240074 B04
EAN/GTIN 4047109016538
Nummer fabrikant H15 21240.93

Omschrijving

Uitvoering:

Microscopisch getest, precisie-snijprofiel. Gunstig geprijsd door meermaals naslijpen van het spaanvlak.
Uitvoeringen met extra aanduiding L = verlengde schacht.

Snijmateriaal:

HSS/Co10 − voor moeilijk te bewerken materialen.

Tip:

Geschikte boorbeitelhouder zie nr. 240070 en nr. 240072.